{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | G1 | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | G | |
Unghi al flancurilor | 55 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 5157 | |
Forma conului de atac | C; D | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 2,309 mm | |
Pasi/inch | 11 | |
⌀ Filet | 33,25 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Pătrat coadă □ | 20 mm | |
⌀ găurii de centrare | 30,75 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de mână în serie | |
Inel colorat | fără | |
Adâncimea filetului | 66,5 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 130650 G1 | |
EAN / GTIN | 4045197067807 | |
Număr producător | 130650 G1 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Set de tarozi manuali G1
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
212,18 €
171,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat
153,47 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Tipul uneltei cu filet | Tarod de mână în serie | Tarod de mână în serie | Tarod de mână în serie | Tarod de mână |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperit |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără |
Pasi/inch | 11 | 11 | 11 | 11 |
Tip de filet | G | G | G | G |
⌀ găurii de centrare | 30,75 | 30,75 | 30,75 | 30,75 |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |