{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M18×1,5 | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 2181 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | C; D | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,5 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Pătrat coadă □ | 11 mm | |
⌀ găurii de centrare | 16,5 mm | |
⌀ Filet | 18 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de mână în serie | |
Inel colorat | fără | |
Adâncimea filetului | 36 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 130480 18X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197067579 | |
Număr producător | 130480 18X1,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Set de tarozi manuali 18X1,5
La cerere
În stoc
83 livrabil imediat
69,22 €
22,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
94,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
93,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără | fără |
Tip de filet | MF | MF | MF |
Normă pentru filet | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Standard | DIN 2181 | DIN 2181 | DIN 374 |
Pătrat coadă □ | 11 | 11 | 11 |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS E PM |
⌀ cozii Ds | 14 | 14 | 14 |