Execuţie:
Compoziţie material
100% poliester, acoperit cu PU, rezistent la vânt și impermeabil, respirabil, rezistent la flacără, 260g/m²
Buzunare
Buzunar pentru riglă cu buzunar suplimentar și suport pentru cuțite
Buzunar pentru picioare cu burduf și clapetă
Deschidere cu clapetă pentru a permite agățarea buzunarelor pentru cuie
Detalii
Reglabil. cu cordon de strângere în talie
Brățări reglabile și detașabile cu elastic
Funcționalitate
Vânt și impermeabil cu cusături sudate
Finisaj
Terminal pentru picioare cu fermoar, Partea inferioară a piciorului reglabilă cu velcro
Rezistență
Rezistență genunchi întărită
Descriere:
- Pantaloni de ploaie din multinorm cu bretele și genunchi întăriți, ceea ce îl face un articol de îmbrăcăminte rezistent care poate rezista la cele mai multe
- Are cusături sudate
- Codul de strângere în talie permite ca pantalonii să fie confortabili, iar talia reglabilă împiedică umezeala să își găsească drumul înăuntru
- Buzunar exterior pentru regula de pliere
- Certificat conform EN 13034 PB (6): EN ISO 20471, clasa 2: EN 343: EN ISO 14116, indice 1
Standard:
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 2
- EN 13034 PB [6]
- EN ISO 14116, index 1