Partea de tranziție de 12,5 mm (1/2″) L.22 mm

Cod articol: 13030010
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
Tip produs Piesă de conectare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 13030010
EAN / GTIN 4018754114962
Număr producător 13030010
L-Număr L60010 990

Descriere

Descriere:

  • Pătrat interior 1/2″ pătrat exterior 3/4″ (12,5 x 20)

Caracteristică:

  • Aliaj: Oțel aliat cromat, cromat.
  • Unitate pătrată externă (inch): 3/4″
  • Lungime [mm): 22 mm
  • Interior pătrat (inch): 1/2″
  • Greutate: 40 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături