Suport de tuburi

Cod articol: 1302
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1302
EAN / GTIN 4017976013022
Număr producător 1302
L-Număr L90080 303

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Lungime 300 mm. 1303: 27 mm Ø, capacitate de încărcare 25 kg , 1302: 22 mm Ø, capacitate de încărcare 25 kg , 1312: 16 mm Ø, capacitate de încărcare 15 kg .

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 25
Culoare: gri deschis
Notă: 22 Ø x 300 mm lungime