Extensie pentru soclu QR de 1/2″ L.130mm

Cod articol: 13011505
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
Tip produs Prelungitor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 13011505
EAN / GTIN 4018754324651
Număr producător 13011505
L-Număr L60010 7552

Descriere

Descriere:

  • Cu buton QR cu schimbare rapidă încastrat
  • DIN 3123 / ISO 3316
  • Cu blocare cu bilă
  • Oțel din aliaj cromat, cromat

Caracteristică:

  • Aliaj: Oțel aliat cromat, cromat.
  • d: 23 mm
  • Unitate pătrată externă (inch): 1/2″
  • Gr.: 5
  • Lungime [mm): 130 mm
  • Interior pătrat (inch): 1/2″
  • Greutate: 187 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături