Tarod de maşină pentru găuri străpunse şi înfundate cu filet pe stânga, TiN, Tip: 2.1/2-12

Cod articol: 130056 2.1/2-12
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Tip de filet: UN-LH
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS
  • Normă pentru filet: ASME B1.1
  • Clasa de toleranţă: 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului 2.1/2-12 UN LH
Strat de acoperire TiN
Tip de filet UN-LH
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS
Normă pentru filet ASME B1.1
Clasa de toleranţă 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Forma conului de atac C
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire Până la 1,5×D la gaură înfundată şi gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe stânga
Pas filet 2,117 mm
Pasi/inch 12
⌀ Filet 63,5 mm
Lungimea totală L 160 mm
⌀ cozii Ds 50 mm
Pătrat coadă □ 39 mm
⌀ găurii de centrare 61,5 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională
Număr caneluri de pretensionare 6
Inel colorat fără
Număr de dinţi Z 6
Adâncimea filetului 95,25 mm
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 130056 2.1/2-12
EAN / GTIN 4062406055783
Număr producător 130056 2.1/2-12
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
23
Alu
N
22
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
23
Oţel < 500 N/mm²
P
18
Oţel < 750 N/mm²
P
18
Oţel < 900 N/mm²
P
15
Oţel < 1100 N/mm²
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
6
INOX > 900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Notă:

Comandă minimă: 1 bucată
Timp de livrare: 49 de zile calendaristice
Execuţie specială - este exclusă returnarea