{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | 2.5/16-16 UNS | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | UNS | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Normă pentru filet | ASME B1.1 | |
Clasa de toleranţă | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Forma conului de atac | C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 1,5×D la gaură înfundată şi gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,588 mm | |
Pasi/inch | 16 | |
⌀ Filet | 58,737 mm | |
Lungimea totală L | 160 mm | |
⌀ cozii Ds | 45 mm | |
Pătrat coadă □ | 35 mm | |
⌀ găurii de centrare | 57,3 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 6 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Adâncimea filetului | 88,11 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 130050 2.5/16-16 | |
EAN / GTIN | 4062406052294 | |
Număr producător | 130050 2.5/16-16 |