{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | 5/8-11 UNC LH | |
Strat de acoperire | TiN | |
Tip de filet | UNC-LH | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Normă pentru filet | ASME B1.1 | |
Clasa de toleranţă | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Forma conului de atac | C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe stânga | |
Pas filet | 2,309 mm | |
Pasi/inch | 11 | |
⌀ Filet | 15,875 mm | |
Lungimea totală L | 110 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Pătrat coadă □ | 9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 13,53 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 39,7 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 130046 5/8-11 | |
EAN / GTIN | 4062406050764 | |
Număr producător | 130046 5/8-11 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tarod de maşină pentru găuri înfundate cu filet pe stânga, TiN, Tip: 5/8-11
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
186,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat
69,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
167,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
180,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
173,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
45,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma conului de atac | C | C | C | C | C | C |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără | fără |
Lungimea totală L | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Dimensiunea filetului | 5/8-11 UNC LH | 5/8-11 UNC | 5/8-11 UNC | 5/8-11 UNC LH | 5/8-11 UNC | 5/8-11 UNC |
Pas filet | 2,309 mm | 2,309 mm | 2,309 mm | 2,309 mm | 2,309 mm | 2,309 mm |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată | până la 2×D la gaură înfundată | până la 2×D la gaură înfundată | până la 2×D la gaură înfundată | până la 2×D la gaură înfundată | Până la 2,5×D la gaură înfundată |