{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | 9/16-18 UNF LH | |
Strat de acoperire | TiN | |
Tip de filet | UNF-LH | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Normă pentru filet | ASME B1.1 | |
Clasa de toleranţă | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe stânga | |
Pas filet | 1,411 mm | |
Pasi/inch | 18 | |
⌀ Filet | 14,29 mm | |
Lungimea totală L | 110 mm | |
⌀ cozii Ds | 11 mm | |
Pătrat coadă □ | 9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 12,9 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 57,16 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 130036 9/16-18 | |
EAN / GTIN | 4062406041694 | |
Număr producător | 130036 9/16-18 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Tarod de maşină pentru găuri străpunse cu filet pe stânga 9/16-18
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
185,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
167,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
180,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
173,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat
43,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi al flancurilor | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ găurii de centrare | 12,9 mm | 12,9 mm | 12,9 mm | 12,9 mm | 12,9 mm |
Direcţie de tăiere | pe stânga | pe dreapta | pe stânga | pe dreapta | pe dreapta |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
⌀ cozii Ds | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Tip produs | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod |