{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | 7/16-14 UNC | |
Strat de acoperire | TiN | |
Tip de filet | UNC | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Normă pentru filet | ASME B1.1 | |
Clasa de toleranţă | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,814 mm | |
Pasi/inch | 14 | |
⌀ Filet | 11,11 mm | |
Lungimea totală L | 110 mm | |
⌀ cozii Ds | 9 mm | |
Pătrat coadă □ | 7 mm | |
⌀ găurii de centrare | 9,3 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 33,33 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 130035 7/16-14 | |
EAN / GTIN | 4062406039325 | |
Număr producător | 130035 7/16-14 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Tarozi de maşină pentru găuri străpunse 7/16-14
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
161,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
170,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
156,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
167,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat
27,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Forma conului de atac | B | B | B | B | B | B |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără | fără |
Pasi/inch | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Pas filet | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe stânga | pe dreapta | pe stânga | pe dreapta |
Clasa de toleranţă | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 2B | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 2B |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 3×D la gaură străpunsă |