{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M110×0,75 | |
Strat de acoperire | TiN | |
Tip de filet | MF-LH | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 2184 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
Forma conului de atac | C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 1,5×D la gaură înfundată; până la 1,5×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe stânga | |
Pas filet | 0,75 mm | |
Lungimea totală L | 180 mm | |
⌀ cozii Ds | 56 mm | |
Pătrat coadă □ | 44 mm | |
⌀ găurii de centrare | 109,25 mm | |
⌀ Filet | 110 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 12 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 12 | |
Adâncimea filetului | 165 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 130026 M110X0,75 | |
EAN / GTIN | 4062406033910 | |
Număr producător | 130026 M110X0,75 |