{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Thread size | M28×1.25 | |
Strat de acoperire | TiN | |
Thread type | MF-LH | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Tool material | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Tolerance class | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0.05; 6H +0.10; 6H +0.20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe stânga | |
Thread pitch | 1.25 mm | |
Overall length L | 140 mm | |
Shank ⌀ Ds | 20 mm | |
Shank square □ | 16 mm | |
Tapping hole ⌀ | 26.75 mm | |
Thread ⌀ | 28 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Number of clamping slots | 4 | |
Inel colorat | fără | |
Number of cutting edges Z | 4 | |
Thread depth | 84 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 130006 M28X1,25 | |
EAN / GTIN | 4062406009366 | |
Număr producător | 130006 M28X1,25 |