Cleşte pentru instalaţii pentru electricieni cu manşoane multicomponent vopsit negru 200 mm

Cod articol: 13 82 200
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
Tip produs Cleşte multifuncţional

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 13 82 200
EAN / GTIN 4003773075080
Număr producător 13 82 200
L-Număr L70010 1261

Descriere

Descriere:

  • 6 funcții într-o singură pereche de clești
  • Clește multifuncțional pentru instalații electrice
  • pentru prinderea de materiale plate și rotunde, îndoire, debavurare, tăiere de cabluri, dezizolare și sertizare a capetelor de sârmă
  • suprafețe netede de prindere la vârf pentru prinderea fără deteriorare a firelor individuale
  • suprafețe de prindere profilate și orificiu de ardere pentru prinderea materialelor plate și rotunde
  • Margine exterioară distinctă pe suprafețele de prindere pentru lucrul la cutiile montate la nivel și debavurarea găurilor de trecere
  • Găuri de decupare pentru conductoare de 0,75 - 1,5 mm² și 2,5 mm²
  • Cuib de sertizare pentru bucșe de capăt de sârmă 0,5 - 2,5 mm²
  • Foarfece de cablu cu muchii tăioase de precizie (călite prin inducție) pentru cabluri din Cu și Al de până la 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
  • Design subțire pentru o bună accesibilitate
  • îmbinare cu șuruburi: mișcare precisă, fără joc a cleștilor

Caracteristică:

  • Valoare de tăiere Cablu de cupru, torsadat: Ø 15mm
  • Valoare de tăiere Cablu Cu, torsadat: 50mm²
  • Valori de dezizolare pentru fire simple: 0,75 - 1,5mm² / 2,5mm²
  • Capacitate milimetrică pătrată: 0,5 - 2,5 mm²
  • AWG: 1 / 0
  • negru fosfatat
  • cu manşoane din mai multe componente
  • polishat