Dezizolator de sârmă

Cod articol: 13 71 8
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Cleşte de tăiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 13 71 8
    EAN / GTIN 4003773086673
    Număr producător 13 71 8
    L-Număr L70010 2174

    Descriere

    Descriere:

    • Decupare mai rapidă: poziționarea sigură a conductorului datorită barelor de poziționare
    • Geometrie de tăiere inovatoare, muchii de tăiere deosebit de puternice: capacitate de tăiere cu 50 % mai mare și forță necesară cu 25 % mai mică în comparație cu aparatele de decupat sârmă disponibile în comerț
    • Tăiere rapidă și fără bavuri a tijelor filetate și a șuruburilor de dimensiuni UNC 6-32 și 8-32 până la clasa de rezistență 4.6
    • Punere la pământ precisă: profile de dezizolare pentru conductoare de la 18-10 AWG (solide), 20-12 AWG (cu fire fine)
    • Tăiere ușoară a cablurilor multiconductoare din cupru și aluminiu de până la Ø 15 mm (1/2″)
    • Suprafețe de prindere multifuncționale pentru prinderea, menținerea și îndoirea sigură a materialelor plate și rotunde, precum și pentru răsucirea miezurilor
    • Stabilitate ridicată și accesibilitate bună datorită vârfurilor hibride de pe capul cleștilor, care sunt plate și late
    • Confortabil: lățimea de deschidere plăcută și forma ergonomică a mânerului, arcul de deschidere integrat facilitează tăierea frecventă
    • Ideal pentru dreptaci și stângaci: frânele pot fi acționate de pe ambele părți
    • Cu margine exterioară distinctivă pentru debavurarea țevilor din plastic

    Caracteristică:

    • Valoare de tăiere Cablu de cupru, torsadat: Ø 15mm
    • Valoarea de tăiere Cu-cablu, cu fire: 1/2in
    • AWG: 1 / 0
    • negru fosfatat
    • îmbrăcate în plastic
    • polishat