Cleşte dezizolator cu manşoane multicomponent vopsit negru 165 mm

Cod articol: 13 42 165
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Cleşte de tăiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 13 42 165
    EAN / GTIN 4003773079675
    Număr producător 13 42 165
    L-Număr L70010 1696

    Descriere

    Descriere:

    • Multifuncțional - tăierea, decuparea și decuparea cu o singură pereche de clești
    • pentru decuparea și decuparea cu economie de timp a cablurilor cu înveliș rotund și a cablurilor pentru spații umede (de exemplu, cabluri NYM)
    • acces mai ușor, în special în cazul cutiilor încastrate adânc, datorită formei subțiri a capului și a muchiei de tăiere a tecii de cablu înclinate în mod optim
    • decupare ușoară și fără deteriorări datorită tăișului rotund cu limitare a adâncimii
    • universal aplicabil: găuri de decupare de precizie pentru conductoare de 0,75 - 1,5 și 2,5 mm²
    • cu tăietori laterali pentru tăierea conductorilor, firelor, șuruburilor mici și a cuielor
    • toate tăișurile sunt călite suplimentar prin inducție la aproximativ 61 HRC: pentru o rezistență ridicată la uzură
    • cu 30 % mai ușor decât cleștii comparabili

    Caracteristică:

    • Valorile de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 3,2mm
    • Valorile de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 2,2mm
    • Valori de decapare (diametru): 8 - 13mm
    • Valori de decapare în milimetri pătrați: 0,75 - 1,5mm² / 2,5mm²
    • negru fosfatat
    • cu manşoane din mai multe componente
    • polishat
    • Marginea de tăiere cu șanfrenare