Balustrada de siguranță FlexxTower

Cod articol: 12956
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Accesorii pentru scări

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 12956
EAN / GTIN 4031405129566
Număr producător 012956

Descriere

Descriere:

  • Potrivit pentru FlexxTower și FlexxTower SG
  • Pentru montarea sigură și demontarea completă a schelei

Caracteristică:

  • Lăţime: 233 mm
  • Înălţime: 1350 mm
  • Lungime: 1355 mm
  • Material: Acoperită cu aluminiu
  • Instalare necesară: A se monta fără unelte

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături