Micrometru de adâncime, inserții interschimbabile, 0-4″, bază de 4″.

Cod articol: 129-131
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
Tehnică de măsurare analog
Tip produs Micrometru de adâncime

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 129-131
EAN / GTIN 4946368016535
Număr producător 129-131

Descriere

Descriere:

Aparatul de măsurare a adâncimii cu inserții de tijă interschimbabile vă oferă următoarele avantaje: Inserțiile de tijă interschimbabile de Ø 4 mm, cu suprafață de măsurare șlefuită, oferă o gamă largă de măsurare în pași de 25 mm. Blocarea cu clichet asigură o forță de măsurare constantă. Blocare a tijei de măsurare

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 0 - 4
Gradație: 0.001″
Balanță: Tambur de balanță și manșon cromat satinat, ⌀ 18 mm
Forța de măsurare: 5-10
Inch/Metric: Inch
Livrare: Inclusiv cutie, cheie de reglare nr. 301.336, 04GAA274, cheie Allen nr. 202.863

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături