Micrometru de adâncime, inserții interschimbabile, 0-3″, bază de 2,5″.

Cod articol: 129-126
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
    Tehnică de măsurare analog
    Tip produs Micrometru de adâncime

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 129-126
    EAN / GTIN 4946368016481
    Număr producător 129-126

    Descriere

    Descriere:

    Aparatul de măsurare a adâncimii cu inserții de tijă interschimbabile vă oferă următoarele avantaje: Inserțiile de tijă interschimbabile de Ø 4 mm, cu suprafață de măsurare șlefuită, oferă o gamă largă de măsurare în pași de 25 mm. Blocarea cu clichet asigură o forță de măsurare constantă. Blocare a tijei de măsurare

    Caracteristică:

    Digital/Analogic: Analogic
    Domeniul de măsurare: 0 - 3
    Gradație: 0.001″
    Balanță: Tambur de balanță și manșon cromat satinat, ⌀ 18 mm
    Forța de măsurare: 5-10
    Inch/Metric: Inch
    Livrare: Inclusiv cutie, cheie de reglare nr. 301.336, 04GAA274, cheie Allen nr. 202.863

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături