Periile cu disc 180x22x42x32 mm E 0,3 mm Oțel inoxidabil PREMIUM

Cod articol: 128345
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Perie tip pensulă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 128345
EAN / GTIN 9003171283457
Număr producător 128345

Descriere

Descriere:

Periile rotunde PREMIUM pentru polizor pentru banc sunt soluția perfectă pentru măcinarea precisă, rapidă și netedă a oțelului inoxidabil. Periile de înaltă performanță oferă o durată maximă de viață și vă sprijină în sarcini solicitante, cum ar fi îndepărtarea vopselei, a ruginii și a lacului, precum și în pregătirea suprafeței și prelucrarea fină a oțelului inoxidabil. În plus, puteți debavura eficient o mare varietate de piese de prelucrat, ceea ce face ca periile rotunde de la Tyrolit să fie universal aplicabile pentru o varietate de sarcini. Sârma ondulată (DW) din oțel inoxidabil de înaltă calitate previne ruginirea piesei de prelucrat și execută cu ușurință sarcini precum finisarea, lustruirea și cotarea.

Caracteristică:

  • Formă: 1R PERII ROTUNDE DW
  • Adecvarea materialului: Oţel superior
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : E 0,3 mm
  • Dimensiune (D x l x l x H): 180 x 22 x 42 x 32 mm
  • Diametru: 180 mm
  • Grosime: 22 mm
  • Orificiu: 32 mm
  • Instrument pentru: Polizor de banc

Avantaj:

  • Instrument universal aplicabil cu durată maximă de viață a sculei
  • Sârmă din oțel inoxidabil de înaltă calitate previne ruginirea piesei de prelucrat

Aplicaţie:

  • Pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a lacului, debavurarea, pregătirea suprafeței și finisarea oțelului inoxidabil

Recomandare:

  • Sârmă ondulată DW pentru îndepărtarea vopselei și a ruginei, precum și pentru finisare, lustruire și covorașe

Caracteristici speciale:
  • Sârmă din oțel inoxidabil de înaltă calitate
  • Cea mai mare durată de viață a
  • Lucru rapid și fără probleme

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături