Micrometru de adâncime, 0-1″, bază de 4″.

Cod articol: 128-106
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tehnică de măsurare analog
    Tip produs Micrometru de adâncime

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 128-106
    EAN / GTIN 4946368016290
    Număr producător 128-106
    L-Număr L40010 13736

    Descriere

    Descriere:

    Instrumentul de măsurare a adâncimii vă oferă următoarele avantaje: tijă de măsurare de Ø 4 mm, blocare cu clichet ce asigură o forță de măsurare constantă. Sunt disponibile tije de măsurare cu vârfuri din carbură

    Caracteristică:

    Digital/Analogic: Analogic
    Domeniul de măsurare: 0 - 1
    Gradație: 0.001″
    Balanță: Tambur de balanță și manșon cromat satinat, ⌀ 18 mm
    Forța de măsurare: 5-10
    Inch/Metric: Inch
    Livrare: Inclusiv cutie, cheie de reglare, 301.336

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături