Micrometru de adâncime, inserții din carbură, 0-25 mm, bază 63 mm

Cod articol: 128-103
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tehnică de măsurare analog
    Tip produs Micrometru de adâncime

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 128-103
    EAN / GTIN 4946368016269
    Număr producător 128-103
    L-Număr L40010 7453

    Descriere

    Descriere:

    Instrumentul de măsurare a adâncimii vă oferă următoarele avantaje: tijă de măsurare de Ø 4 mm, blocare cu clichet ce asigură o forță de măsurare constantă. Sunt disponibile tije de măsurare cu vârfuri din carbură

    Caracteristică:

    Digital/Analogic: Analogic
    Domeniul de măsurare: 0 - 25
    Gradație: 0,01 mm
    Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ± 3 µm
    Balanță: Tambur de balanță și manșon cromat satinat, ⌀ 18 mm
    Forța de măsurare: 5-10
    Inch/metric: Metric
    Livrare: Inclusiv cutie, cheie de reglare 301.336

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături