Mâner în T cu articulație pentru bujii 16 mm

Cod articol: 127C-315 16mm
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 127C-315 16mm
EAN / GTIN 4991644212217
Număr producător 127C-315 16mm

Descriere

Descriere:

Lungime: 315 mm
D1: 21 mm
Lungime: 22,5 mm
Mâner în T
Prindere ieşire: 16 mm
Soclu hexagonal
Suprafață: cromată
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături