Cheie cu cârlig cu articulație, lățimea pe laturi 35 - 50 mm

Cod articol: 126A.50
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
Tip produs Chei cu dinte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 126A.50
EAN / GTIN 3148511346952
Număr producător 126A.50
L-Număr L60130 7520

Descriere

Descriere:

  • Pentru piulițe cu găuri laterale
  • Pini detașabili
  • Celași concept și avantaje ca și cheia 125A, dar cu pini detașabili pentru piulițe cu găuri de operare
  • Pini căliți
  • cromat, finisaj satinat

Caracteristică:

  • A [mm]: 4
  • d [mm]: 35 - 50
  • E [mm]: 12
  • L [mm]: 202
  • [g]: 170