Ciocan cu mâner de nuc 4,8kg 60mm

Cod articol: 1263H.400
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
    Tip produs Ciocan

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1263H.400
    EAN / GTIN 3148517528192
    Număr producător 1263H.400
    L-Număr L60130 6190

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Mâner de nuc de înaltă siguranță

    Caracteristică:

    • H [mm]: 60
    • L [mm]: 880
    • L1 [mm]: 175
    • L2 [mm]: 60
    • Arbore: 210.MHB35
    • [kg]: 4,800