Ciocan fără scântei cu suprafață de lovire de 80 mm

Cod articol: 1262H.100SR
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1262H.100SR
EAN / GTIN 3148518676328
Număr producător 1262H.100SR
L-Număr L60130 7684

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Aliaj special de cupru beriliu antimagnetic și fără scântei
  • Pentru siguranța dumneavoastră, FACOM folosește mânere din lemn care suprimă orice scânteie.
  • Suprafețele de lovire ale ciocanelor sunt special concepute fără margini ascuțite pentru a preveni orice risc de scântei.

Caracteristică:

  • H [mm]: 94.0
  • L [mm]: 250
  • L1 [mm]: 38.0
  • [g]: 1300