Suprafață de lovire fără scântei 69 mm

Cod articol: 1261H.640SR
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
Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1261H.640SR
EAN / GTIN 3148518675611
Număr producător 1261H.640SR
L-Număr L60130 7879

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Aliaj special de cupru beriliu antimagnetic și fără scântei
  • Pentru siguranța dumneavoastră, FACOM folosește mânere din lemn care suprimă orice scânteie.
  • Suprafețele de lovire ale ciocanelor sunt special concepute fără margini ascuțite pentru a preveni orice risc de scântei.

Caracteristică:

  • H [mm]: 197
  • L [mm]: 800
  • L1 [mm]: 69.0
  • [g]: 7310