Încălțăminte joasă de protecție jo_POWERFUL black Low S3, mărime 43

Cod articol: 12611-43
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasa de protecţie: S3
  • Material bombeu de protecţie: Oţel
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasa de protecţie S3
Material bombeu de protecţie Oţel
Mărimea încălţărilor UE 43
Culoarea negru
Tip produs Pantof de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 12611-43
EAN / GTIN 4035877932495
Număr producător 12611-43
L-Număr L00790 5056

Descriere

Descriere:

  • Piele nabuc hidrofobizată
  • Căptușeală din țesătură pentru ventilație naturală
  • Limba cu burduf completă și căptușită
  • Talpă cu inserție pe toată lungimea
  • Talpă intermediară nemetalică, rezistentă la penetrare
  • Talpă din cauciuc/EVA jo_CROSS
  • Capac de protecție din TPU
  • Protecţie din oţel pentru vârfuri
  • EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, forma A
  • Sistem de stabilizare a călcâiului

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături