Micrometru exterior pentru măsurarea filetelor, inserții interschimbabile, 5-6″.

Cod articol: 126-142
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
Tehnică de măsurare analog
Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 126-142
EAN / GTIN 4946368015859
Număr producător 126-142
L-Număr L40010 14712

Descriere

Descriere:

Acest micrometru cu filet cu șurub ar trebui utilizat cu nicovale / vârfuri de ax opționale, interschimbabile. Acest lucru vă permite să măsurați o gamă largă de diametre ale flancului filetului metric și Whitworth. Include un standard de reglare metrică de 60° pentru modelele de 25 mm și mai sus.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 5 - 6″
Precizie: ±0,00025″
Gradație: 0.001″
Balanță: tambur de balanță și manșon cromat satinat, ø18 mm
Forța de măsurare: 5-10
DATA (ieșire prin cablu) / HOLD (valoare afișată): Da
Inch/Metric: Inch
Livrare: Inclusiv cutie, etalon de reglare (60°) (de la 25 mm), cheie de reglare, fără inserții de măsurare interschimbabile.

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături