Descriere:
Acest micrometru cu filet cu șurub ar trebui utilizat cu nicovale / vârfuri de ax opționale, interschimbabile. Acest lucru vă permite să măsurați o gamă largă de diametre ale flancului filetului metric și Whitworth. Include un standard de reglare metrică de 60° pentru modelele de 25 mm și mai sus.
Caracteristică:
Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 3 - 4″
Precizie: ±0,00025″
Gradație: 0.001″
Balanță: tambur de balanță și manșon cromat satinat, ø18 mm
Forța de măsurare: 5-10
Livrat: Inclusiv cutie, standard de setare, cheie
Masa: 290
DATA (ieșire prin cablu) / HOLD (valoare afișată): Da
Inch/Metric: Inch
Livrare: Inclusiv cutie, etalon de reglare (60°) (de la 25 mm), cheie de reglare, fără inserții de măsurare interschimbabile.