Sortiment de scule pentru etrier de frână

Cod articol: 126-10
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Livrabil în 6-8 săptămâni

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 126-10
Copiaţi
EAN / GTIN 4021176534966
Copiaţi
Număr producător 126-10
Copiaţi
Producător Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Gama de scule pentru etrier de frână din seria 126 este utilizată pentru reparații rapide și care economisesc timp la etrierii de frână din industria auto. Gama include un dispozitiv de resetare a pistonului, un extractor de plăcuțe de frână, o clemă de fixare a pistonului de frână, un clește de rotire a pistonului de frână, o perie pentru etrierul de frână și o pilă pentru etrierul de frână pentru utilizare generală în întreținerea autovehiculelor.
  • Unelte diferite pentru aplicații diferite
  • Setul oferă un set complet pentru reparații universale

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 50 mm
  • Lățime totală [inch]: 1 15/16
  • Adâncime totală [mm]: 120 mm
  • Adâncime totală [inch]: 4 3/4
  • Înălțimea totală [mm]: 290 mm
  • Înălțimea totală [inch]: 11 7/16
  • Sectorul: Vehicule comerciale, tehnologie de acționare, autovehicule, comerț tehnic, industrie
  • Piese de schimb disponibile: Da
  • Domeniu de strângere (min - max) [mm]: -

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături:

Login

Persoana dvs. De contact

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături