Cheie cu cârlig cu articulație 80 - 120 mm

Cod articol: 125A.120
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
Tip produs Chei cu dinte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 125A.120
EAN / GTIN 3148511346631
Număr producător 125A.120
L-Număr L60130 1958

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Pentru piulițele cu fantă laterală, articulația este prevăzută cu un inel cu arc pentru o funcționare moale și fiabilă
  • cromată, satinată

Caracteristică:

  • A [mm]: 5,5
  • d [mm]: 80 - 120
  • E [mm]: 9
  • L [mm]: 345
  • [g]: 700