Cărucior cu bare

Cod articol: 12583
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cărucior cu mâner de împingere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 12583
EAN / GTIN 4017976125831
Număr producător 12583
L-Număr L90080 641

Descriere

Execuţie:

Neasamblat

Descriere:

Sistem modular: Transportatorul Super Multi-Vario este special conceput pentru încărcături mari. Rotilele elastice din cauciuc masiv de înaltă calitate, cu butuci cu rulmenți cu bile, permit o manevrabilitate excelentă și o funcționare foarte lină. Oțel tubular și oțel profilat sudat, acoperit cu pulbere, albastru RAL 5007. Platforme cu placă de serigrafie antiderapantă din placaj impermeabil. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope elastice din cauciuc masiv, de culoare albastru-gri ″non-marking″, butuci cu rulmenți cu bile. Încuietori pe roțile pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 1200
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1200
Lățimea suprafeței de lucru (mm): 800
Înălțimea platformei (mm): 283
Lungime totală (mm): 1276
Lățimea totală (mm): 800
Înălțime totală (mm): 887
Anvelope: cauciuc elastic solid albastru-gri
Dimensiunea roților (mm): 200 x 50

Notă:

în conformitate cu EN 1757-3