Descriere:
Mâner transversal - suport universal pentru biți cu clichet, set în cutie de scule practică
pentru C6 și E6 biți
cu 20 C6 PrecisionBits pentru cele mai comune șuruburi din atelier, laborator sau camera hobby
Ratchet cu 3 funcții:
Suport de biți din oțel inoxidabil cu magnet, schimbare rapidă ușoară a vârfului
lamei de 80 mm, KOMPAKT și practic în spații înguste mâner încrucișat ergonomic cu suprafață plăcută moale, se potrivește perfect în mână cu orificiul practic
de agățare pentru peretele sculei materializare de
înaltă calitate, rezistent la solvenți, uleiuri, Set de instrumente practice pentru acizi și săruri
cu inserții din spumă pentru transportul în siguranță și protecția sculei
îndepărtarea simplă a biților, împingând și desfășurându-se în lateral
#Tide Ocean material: 100% upcycling plastic din zonele de coastă, consum responsabil de plastic