{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru şuruburi | M4 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | carbură | |
Standard | DIN 8376 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
Coadă tip | coadă cilindrică | |
Unghi treaptă de găurire | 180 grad | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
⌀ D1 1. 180° h8 | 4,5 mm | |
⌀ D2 2. 180° h8 | 8 mm | |
Înălţimea treptei L1 1. 180° | 11 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 37 mm | |
Lungimea totală L | 79 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/rot | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghie în trepte |
Cod articol | 125120 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197065025 | |
Număr producător | 125120 M4 |