Cărucior cu cadru de împingere

Cod articol: 12503
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Cărucior cu mâner de împingere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 12503
EAN / GTIN 4017976125039
Număr producător 12503
L-Număr L90080 580

Descriere

Execuţie:

neasamblat

Descriere:

Transportatorul Super Multi-Vario este special conceput pentru încărcături mari. Roțile din cauciuc masiv Elastic de înaltă calitate, cu butuci cu rulmenți cu bile, asigură o manevrabilitate excelentă și o funcționare foarte lină. Oțel tubular și oțel profilat sudat, acoperit cu pulbere, albastru RAL 5007. Platforme cu placă de serigrafie antiderapantă din placaj impermeabil. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope elastice din cauciuc masiv, de culoare albastru-gri ″non-marking″, butuci cu rulmenți cu bile. Încuietori pe roți pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 1200
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1200
Lățimea suprafeței de lucru (mm): 800
Înălțimea platformei (mm): 283
Lungime totală (mm): 1355
Lățimea totală (mm): 800
Înălțime totală (mm): 1005
Anvelope: cauciuc elastic solid albastru-gri
Dimensiunea roților (mm): 200 x 50

Notă:

în conformitate cu EN 1757-3

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături