Cuțit MARTOR SECUNORM MIZAR 125002 , 1 în cutie simplă

Cod articol: 125002.02
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
    Tip produs Cuţit de siguranţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 125002.02
    EAN / GTIN 4002632921285
    Număr producător 125002.02
    L-Număr ZSL030 139

    Descriere

    Descriere:

    Maneta dvs. Pentru mai multă putere. Cu lamă trapezoidală rotunjit.
    Confortabil SECUNORM MIZAR este intrarea dumneavoastră în lumea de cuțite noastre de înaltă calitate clește mâner. În locul unui glisor, acesta are o manetă de rulare lină care vă permite să declanșați lama rotunjită. Îl puteți utiliza într-un mod deosebit de versatil și eficient: Pentru toate materialele de tăiere obișnuite - datorită adâncimii mari de tăiere. Și pentru o mare varietate de tipuri de tăiere - datorită manevrării sale perfecte. mâner este fabricat din cel puțin 50% plastic reciclat.
    • Material de bază:
      Plastic reciclat, fibră de sticlă ranforsată
    • Cu formă ergonomică,
      cu mâna dreaptă? Stângaci? Cu SECUNORM MIZAR, asta nu contează. Mânerul său de clește cu design ergonomic se potrivește perfect în fiecare mână. Acest lucru face tăierea deosebit de ușoară pentru dvs. Chiar și la frecvențe înalte de tăiere.
    • Plasticul care are totul
      MARTOR se concentrează pe sustenabilitate. SECUNORM MIZAR este un alt cuțit de siguranță MARTOR care utilizează plastic reciclat de înaltă calitate, ranforsat cu fibră de sticlă. Este, de asemenea, proiectat pentru o posibilă reciclare viitoare.
    • Mai ușor decât credeți că
      nu este nevoie de instrumente pentru a schimba lama. Doar două mâini. Și această ordine: Trageți complet înapoi siguranța 3in1, scoateți maneta, înlocuiți lama, dați înapoi maneta și continuați!
    • Siguranță cu valoare adăugată
      siguranța 3in1 a SECUNORM MIZAR este unică. Nu numai că vă permite să deblocați și să blocați sculă de tăiat-ul. Dar, de asemenea, inițiați schimbarea simplă și sigură a lamei.
    • Lamă utilizabilă cu 2 căi
      înainte de a trebui să schimbați lama de calitate, o puteți roti o dată. Acest lucru dublează timpul de funcționare al lamei și reduce efortul. Pentru că produsul tău se taie ca nou.
    • Materiale principale de tăiere:
      Carton: Până la 3 straturi
      de înfășurare, întindere, strangere de plastic cu folie contractabilă

      bandă adezivă
    • Aplicare de tăiere:
      Folie de tăiere sau folie de întindere
      Sack material deschis sus transversal tăiat carton deschis lateral tăiat / bandă de acoperire tăiat carton deschis


      la partea de sus.

    Caracteristică:

    • Mâner: Pârghie
    • Manevrare: Dreapta și stânga
    • Tehnologia de siguranță I: Securitate ridicată (SECUNORM)
    • Tehnologia de siguranță II: Retragere automată a lamei
    • Blocare transport: Da
    • Declanșator: Mână
    • Ergonomie: Deosebit de ergonomică
    • Adâncime de tăiere (rezumat): 13 mm
    • Principalele materiale de tăiere: Cutie: Până la 3 straturi, cutie: Până la 2 straturi, cutie: 1 straturi, înfășurare, întindere, folie de contracție, bandă din plastic, bandă adezivă, produse ambalate, pânze de film și hârtie, fire, cordon,
    • Aplicație de tăiere: Tăiați folii de înfășurare sau întindere, deschideți partea de sus a pungii transversal, tăiați deschis / acoperiți partea laterală a cutiei, tăiați banda de legare, tăiați partea de sus a cutiei
    • Proprietăți de abraziune: Protecție ridicată la abraziune
    • Brățară/inel: Da
    • Zgârieturi de bandă: Nu
    • Material de bază: Plastic reciclat, fibră de sticlă ranforsată
    • Softgrip: Nu
    • Metal detectabil: Nu
    • Lamă montată: 65232,70
    • Lungimea de ieșire a lamei (max): 20, 2 mm
    • Lamă opțională: 165232,70, 5232,70, 52,70, 5233,70, 610,70, 8852,70, 852,42, 85233,70, 56,70
    • Forma lamei montate (cuţit): Lamă trapezoidală
    • Muchii de tăiere a lamei montate (cuţit): 2 pliere utilizabilă
    • Lamă montată din inox (cuţit): Nu
    • Lame de schimb în mâner: Nu
    • Schimbarea lamei fără unelte: Da
    • Schimbarea lamei poate fi blocată: Nu
    • Caracter GS (text): Testat TÜV/VPA

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături