Micrometru exterior pentru măsurarea filetelor, 25-50 mm, 2-3 mm/13-9TPI

Cod articol: 125-109
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
Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 125-109
EAN / GTIN 4946368014296
Număr producător 125-109
L-Număr L40010 12295

Descriere

Descriere:

Echipat cu o nicovală în V de 60 de grade și un vârf de fus conic pentru măsurarea ușoară a diametrului flancului. Cu clichet pentru o forță de măsurare constantă. Echipat cu un etalon de reglare (din intervalul de măsurare 25 mm).

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 25 - 50
Precizie: ±(2+L/75) µm, L = intervalul maxim de măsurare (mm)
Gradație: 0,01 mm
Balanță: tambur de balanță și manșon cromat satinat, ø18 mm
Inch/metric: Metric
Livrare: Inclusiv cutie, standard de reglare 60° (de la 25 mm), cheie de reglare.

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături