Micrometru exterior pentru măsurarea filetelor, 0-25 mm, 3,5-5 mm/8-5TPI

Cod articol: 125-105
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
Tehnică de măsurare analog
Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 125-105
EAN / GTIN 4946368014258
Număr producător 125-105
L-Număr L40010 12406

Descriere

Descriere:

Echipat cu o nicovală în V de 60 de grade și un vârf de fus conic pentru măsurarea ușoară a diametrului flancului. Cu clichet pentru o forță de măsurare constantă. Echipat cu un etalon de reglare (din intervalul de măsurare 25 mm).

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 0 - 25
Precizie: ±(2+L/75) µm, L = intervalul maxim de măsurare (mm)
Gradație: 0,01 mm
Balanță: tambur de balanță și manșon cromat satinat, ø18 mm
Masa: 205
Inch/metric: Metric
Livrare: Inclusiv cutie, standard de reglare 60° (de la 25 mm), cheie de reglare.