Mâner în T cu articulație cu bilă și suport cu bilă dublu 12 mm

Cod articol: 124M-600(2B)12mm
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 124M-600(2B)12mm
EAN / GTIN 4991644210640
Număr producător 124M-600(2B)12mm
L-Număr L60050 9892

Descriere

Descriere:

Lungime: 600 mm
D1: 16,8 mm
Lungime: 7 mm
Mâner în T
Prindere ieşire: 12 mm
Soclu hexagonal
Suprafață: cromată
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături