Cărucior cu masă ″GREY EDITION

Cod articol: 12497/7016
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Mese mobile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 12497/7016
    EAN / GTIN 4017976124971
    Număr producător 12497/7016
    L-Număr L90080 1293

    Descriere

    Execuţie:

    Neasamblat

    Descriere:

    Din motive de transport, blatul de lucru, marginea de rulare și roțile nu sunt asamblate. Autoasamblare simplă.

    Caracteristică:

    Capacitate totală de încărcare (kg): 1200
    Lungimea utilă a raftului (mm): 700
    Lățimea zonei utile (mm): 700
    Înălțimi rafturi (mm): 283, 925
    Lungime totală (mm): 910
    Lățimea totală (mm): 700
    Înălțime totală (mm): 925
    Anvelope: cauciuc elastic solid albastru-gri
    Dimensiunea roților (mm): 200 x 50

    Notă:

    în conformitate cu EN 1757-3

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături