1/4″ Cheie de impact cu soclu cu magnet (inch) 7/16″

Cod articol: 12460AG 7/16
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 12460AG 7/16
EAN / GTIN 4991644302642
Număr producător 12460AG 7/16

Descriere

Descriere:

Lungime: 29 mm
Dimensiune D2: 13 mm
D1: 16,6 mm
Lungime: 4,9 mm
Prindere intrare: 1/4″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 7/16″
Soclu hexagonal
Suprafață: zinc fosfatat
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături