1/4″ Cheie de impact cu soclu cu magnet (inch) 1/4″

Cod articol: 12460AG 1/4
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 12460AG 1/4
EAN / GTIN 4991644302611
Număr producător 12460AG 1/4

Descriere

Descriere:

Lungime: 23 mm
Dimensiune D2: 13 mm
D1: 10,3 mm
Lungime: 2,4 mm
Prindere intrare: 1/4″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 1/4″
Soclu hexagonal
Suprafață: zinc fosfatat
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături