Execuţie:
Neasamblat
Descriere:
Construcție din tablă de oțel, acoperită cu pulbere, corp gri deschis RAL 7035, față gri antracit RAL 7016. Cu 1 dulap din oțel, 1 raft fix și 2 rafturi reglabile și 4 sertare (H x l x l x P: 1 buc. 105 x 280 x 470 mm, 2 buc. 160 x 280 x 470 mm, 1 buc. 210 x 280 x 470 mm). Închidere centralizată cu ajutorul unei încuietoare cu cilindru. Panou sandwich pentru suprafața de lucru cu o grosime de 19 mm. Cu muchie de protecție, cu o înălțime de 80 mm, din tablă de oțel acoperită cu pulbere. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Frâne pe rotile pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Capacitate de încărcare pe raft în dulapul din oțel 80 kg, pe sertar 35 kg.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 400
Lungimea suprafeței utilizabile (mm): 985
Lățimea zonei utile (mm): 590
Înălțimea platformei (mm): 915
Lungime totală (mm): 1080
Lățimea totală (mm): 590
Înălțime totală (mm): 995
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 160 x 40
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3