Execuţie:
Neasamblat
Descriere:
Sistem modular: Transportatorul Super Multi-Vario este special conceput pentru încărcături mari. Rotilele elastice din cauciuc masiv de înaltă calitate, cu butuci cu rulmenți cu bile, permit o manevrabilitate excelentă și o funcționare foarte lină. Oțel tubular și oțel profilat sudat, acoperit cu pulbere, albastru RAL 5007. 3 platforme dreptunghiulare cu placă de serigrafie antiderapantă din placaj impermeabil. Capacitate de încărcare a platformei superioare și medii 500 kg. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope elastice din cauciuc masiv, de culoare albastru-gri ″non-marking″, butuci cu rulmenți cu bile. Încuietori pe roți pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 1200
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1200
Lățimea suprafeței de lucru (mm): 800
Înălțimi rafturi (mm): 283, 604, 925
Lungime totală (mm): 1410
Lățimea totală (mm): 800
Înălțime totală (mm): 925
Anvelope: cauciuc elastic solid albastru-gri
Dimensiunea roților (mm): 200 x 50
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3