Cărucior cu masă ″GREY EDITION

Cod articol: 12406-7016
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 12406-7016
EAN / GTIN 4017976819198
Număr producător 12406-7016

Descriere

Execuţie:

Neasamblat

Descriere:

Sistem modular: Transportatorul Super Multi-Vario este special conceput pentru încărcături mari. Roțile din cauciuc masiv Elastic de înaltă calitate, cu butuci cu rulmenți cu bile, asigură o manevrabilitate excelentă și o funcționare foarte lină. Oțel tubular și oțel profilat sudat, acoperit cu pulbere, gri antracit RAL 7016. 2 platforme dreptunghiulare cu placă de serigrafie antiderapantă din placaj impermeabil. Capacitatea de încărcare a platformei superioare 500 kg. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope elastice din cauciuc masiv, de culoare albastru-gri ″non-marking″, butuci cu rulmenți cu bile. Încuietori pe roțile pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).

Caracteristică:

Dimensiunea roților (mm): 200 x 50

Notă:

în conformitate cu EN 1757-3