Cărucior cu masă ″GREY EDITION

Cod articol: 12405/7016
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Mese mobile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 12405/7016
EAN / GTIN 4017976819181
Număr producător 12405/7016
L-Număr L90080 1356

Descriere

Execuţie:

Neasamblat

Descriere:

Sistem modular: Transportatorul Super Multi-Vario este special conceput pentru încărcături mari. Roțile din cauciuc masiv Elastic de înaltă calitate, cu butuci cu rulmenți cu bile, asigură o manevrabilitate excelentă și o funcționare foarte lină. Oțel tubular și oțel profilat sudat, acoperit cu pulbere, gri antracit RAL 7016. 2 platforme dreptunghiulare cu placă de serigrafie antiderapantă din placaj impermeabil. Capacitatea de încărcare a platformei superioare 500 kg. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope elastice din cauciuc masiv, de culoare albastru-gri ″non-marking″, butuci cu rulmenți cu bile. Încuietori pe roțile pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 1200
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1600
Lățimea suprafeței de lucru (mm): 800
Înălțimi rafturi (mm): 283, 925
Lungime totală (mm): 1810
Lățimea totală (mm): 800
Înălțime totală (mm): 925
Anvelope: cauciuc elastic solid albastru-gri
Dimensiunea roților (mm): 200 x 50

Notă:

în conformitate cu EN 1757-3

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.