Execuţie:
Neasamblat
Descriere:
Sistem modular: Transportatorul Super Multi-Vario este special conceput pentru încărcături mari. Roțile din cauciuc masiv Elastic de înaltă calitate, cu butuci cu rulmenți cu bile, asigură o manevrabilitate excelentă și o funcționare foarte lină. Oțel tubular și oțel profilat sudat, acoperit cu pulbere, gri antracit RAL 7016. 2 platforme dreptunghiulare cu placă de serigrafie antiderapantă din placaj impermeabil. Capacitatea de încărcare a platformei superioare 500 kg. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope elastice din cauciuc masiv, de culoare albastru-gri ″non-marking″, butuci cu rulmenți cu bile. Încuietori pe roțile pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).
Caracteristică:
Dimensiunea roților (mm): 200 x 50
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3