{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 5 mm | |
Gamă de ⌀ | 5 mm - 5,99 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 940 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB | |
Răcire interioară | da, cu min. 40 bar | |
Burghiu pilot necesar | Da, burghiu pilot | |
Semistandard | da | |
Lungimea totală L | 1.000 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Tip produs | Burghiu cu coadă conică |
Cod articol | 124010 5-X | |
EAN / GTIN | 4067263329404 | |
Număr producător | 124010 5-X |