1/4″ Cheie de impact cu soclu cu magnet 11/32″

Cod articol: 12400AG 11/32
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
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 12400AG 11/32
    EAN / GTIN 4991644300945
    Număr producător 12400AG 11/32

    Descriere

    Descriere:

    Lungime: 23 mm
    Dimensiune D2: 13 mm
    D1: 13,8 mm
    Lungime: 3,8 mm
    Prindere intrare: 1/4″
    Soclu pătrat
    Prindere ieşire: 11/32″
    Soclu hexagonal
    Suprafață: mangan-fosfatat
    Material: Crom Molibden

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături